Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm HC-B24-I-UT-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F275H72
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648296
EAN/GTIN:
     4046356092425
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm HC-B24-I-UT-M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Höhe:
32 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
24
Tiefe:
111 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,58*
€ 17,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,22*
€ 5,46*
ab € 13,08*
€ 18,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1586141
ab € 24,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1407654
ab € 13,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1407657
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1407658
ab € 10,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1407660
ab € 14,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1407661
ab € 8,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1407663
ab € 14,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1407668
ab € 13,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1648306
ab € 12,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
HC-EVO-B24-HHFS-PLBK
ab € 16,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.