Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 500mm 5p 60V 4A IP65IP67 SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1542729 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix 1542729 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     262-F271H14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542729
EAN/GTIN:
     4046356097734
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Rundsteckverbinder 500mm 5p 60V 4A IP65IP67 SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5SCO
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kabellänge:
500 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,37*
€ 5,46*
ab € 7,53*
€ 10,41*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 11,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.