Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InitiatorAktor-Klemme 3E 0,2-2,5qmm 24A 3Etagen DIKD1,5-LA24GN/O-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F252B20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716376
EAN/GTIN:
     4017918061906
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
InitiatorAktor-Klemme 3E 0,2-2,5qmm 24A 3Etagen DIKD1,5-LA24GN/O-M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
6.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Höhe:
72.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
72.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,549*
€ 6,749*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,14017*
€ 7,48017*
1
€ 5,46*
ab € 5,90*
€ 8,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,3841*
€ 9,0441*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,49045*
€ 9,19045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19045*
€ 10,93664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17045*
€ 10,91284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70045*
€ 10,35354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28045*
€ 9,85374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90045*
€ 9,40154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49045*
€ 7,72364
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5596*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2809*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.