Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 9p 1re Si Crimp 0,5-2,5qmm Rundkabel ICC2,5/9-STZFD-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F242J27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823684
EAN/GTIN:
     4017918048549
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Kabelsteckverbinder LP Buchse 9p 1re Si Crimp 0,5-2,5qmm Rundkabel ICC2,5/9-STZFD-5,08
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Verbindungsart:
Leiterplatten-Steckbrücke
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,29*
€ 1,68*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4483*
€ 1,8583*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,4483*
€ 1,8583*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,88*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,73615*
€ 2,23615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,23615*
€ 2,66102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09615*
€ 2,49442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73615*
€ 2,06602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 453,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 508,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1163*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1109*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 552,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.