Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 58-65W VVG f.T8 f.T38 konv 190x28mm 529685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-F208E74
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     529685
EAN/GTIN:
     4014364474557
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 58-65W VVG f.T8 f.T38 konv 190x28mm 529685
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
28 mm mm
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
58 - 65 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
58 - 65 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
190 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, konventionelles vorschaltgerät t8, netztrafo, arnold houben trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,61*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 13,17*
€ 18,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 20,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,08*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.