| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F206D36 Herst.-Nr.: 164779 EAN/GTIN: 4014364647784 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 18W VVG f.TC-D f.TC-T konv Für Lampenart TC-T 85x75mm 164779 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Breite: | 75 mm mm | Für Lampenart TC-D: | ja | Für Lampenart TC-T: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 18 - 18 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 18 - 18 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | gekapselt | Höhe: | 28 mm mm | Länge: | 85 mm mm | Nennspannung: | 220 - 220 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vossloh vorschaltgerät vvg, netztrafo, vossloh schwabe trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,18* | € 14,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,38* | € 15,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,55* | € 15,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,33* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|