Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 5m 3x2,5qmm 16A sw Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 39100302050013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkont.Verlängerungsl. 5m H07RN-F 3G2,5 39100302050013
Schutzkont.Verlängerungsl. 5m H07RN-F 3G2,5 39100302050013
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F191C51
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100302050013
EAN/GTIN:
     4015609713066
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Netzanschlussleitung 5m 3x2,5qmm 16A sw Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 39100302050013
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Außendurchmesser ca.:
4 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,39*
€ 49,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,28*
€ 56,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 57,12*
€ 5,46*
ab € 45,70*
€ 59,76*
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.