Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 500 725V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-5MT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F190E19
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425MT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869905662
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 500 725V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-5MT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
725 - 725 V
Primärspannung 2:
690 - 690 V
Primärspannung 3:
655 - 655 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.44 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
134 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,44*
€ 191,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,45*
€ 196,85*
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 216,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,14*
€ 220,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,78*
€ 259,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.