Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E14 230V Windstoss farblos Flackerkerze 530.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kerzenlampe 3W kl E14 230V Windstoss farblos Flackerkerze
Kerzenlampe 3W kl E14 230V Windstoss farblos Flackerkerze
Artikel-Nr.:
     262-F188B91
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Kerzenlampe 3W kl E14 230V Windstoss farblos Flackerkerze 530.03
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Flackerkerze:
ja
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
130 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Windstoß
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, 3 watt 230 v glühlampe e14, glühlampe kerzenform e14, glühlampe kerzenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 3,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 4,77*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.