Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr GRIP 40xNYM3x1.5 203140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung 40x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 40x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-F186H54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205416
EAN/GTIN:
     4012195651666
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung Kst hfr GRIP 40xNYM3x1.5 203140
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
25
€ 6,40*
ab € 1,38254*
€ 1,83254*
25
€ 5,46*
ab € 1,4356*
€ 1,9056*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4408*
€ 1,9108*
7 Tage
425
25
€ 6,95*
ab € 1,4409*
€ 1,9109*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,73148*
€ 2,58148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58148*
€ 3,07196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37148*
€ 2,82206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28148*
€ 2,71496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19148*
€ 2,60786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09148*
€ 2,48886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73148*
€ 2,06046
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205420
ab € 1,37588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.