| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181F97 Herst.-Nr.: SL200557D6 EAN/GTIN: 4012740894326 |
| |
|
| | |
| Kupplung SL-K 55x20mm Kst sucpi hfr sucupira SL200557D6 Weitere Informationen: | | Dekor: | Sucupira | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 55 mm | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungskanal-Kupplung, Kupplung, Kupplung für Heizungskanal, Kupplung für Installationskanal, Kupplung für Sockelleistenkanal, Sägeschnittkaschierung, Sägeschnittkaschierung Sockelleistenkanal, Schnittkaschierung, Schnittstellenabdeckung, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,06* | € 4,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|