Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 80mm Kst Schürze rws RAL9010 hfr SL20080A9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL20080A9010 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL20080A9010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181F64
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080A9010
EAN/GTIN:
     4012740895941
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Geräteträger
Oberteil SL-K 80mm Kst Schürze rws RAL9010 hfr SL20080A9010
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm mm
Länge:
110 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 0,82*
€ 1,44*
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.