Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 4p REG 100A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN690E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E
SLS-Schalter 3P+N E-100A,für HS HTN690E
Artikel-Nr.:
     262-F173F47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN690E
EAN/GTIN:
     3250613303488
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 4p REG 100A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN690E
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager sicherungsautomat 100a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,96*
€ 321,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,30*
€ 321,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,91*
€ 328,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 288,64*
€ 335,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 339,51*
€ 391,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,12*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.