Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 1Z univers Z eHZ 2V TSG m.MPL 1050x250mm ZU32ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZU32ME Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager ZU32ME Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F173F07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU32ME
EAN/GTIN:
     3250617767545
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld 63A 1Z univers Z eHZ 2V TSG m.MPL 1050x250mm ZU32ME
Weitere Informationen:
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, zählerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,30*
€ 153,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,90*
€ 155,41*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 131,49*
€ 155,84*
Frei Haus
ab € 136,83*
€ 162,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,16*
€ 163,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,98*
Zubehör
Hager
ZU79E
ab € 24,10*
Zubehör
Hager
ZU79FN
ab € 21,85*
Zubehör
Hager
ZU62EA
ab € 12,38*
Zubehör
Hager
ZU79C
ab € 24,11*
Zubehör
Hager
ZU93A
ab € 26,06*
Zubehör
Hager
K150AN
ab € 21,28*
Zubehör
Hager
K240AE
ab € 32,48*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.