Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x16-95qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/24KV/16-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F173B06
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258140
EAN/GTIN:
     4010311139753
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 1x16-95qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/24KV/16-95
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
16 - 95 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 95 mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 114,59*
€ 133,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,56*
€ 185,12*
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 187,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,55*
€ 200,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,48*
€ 203,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 139,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 174,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 192,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 185,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 283,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 222,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 398,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.