Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x50-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/24KV/50-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELL Verbindungsmuffe 258141 mit Schraubverbinder CHMSV 24kV 50-150
CELL Verbindungsmuffe 258141 mit Schraubverbinder CHMSV 24kV 50-150
Artikel-Nr.:
     262-F173A95
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 1x50-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/24KV/50-150
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
50 - 150 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 150qmm, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 224,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,85*
€ 225,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,51*
€ 250,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,18*
€ 268,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,79*
€ 275,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 151,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 182,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 122,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 197,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 296,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 229,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 401,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.