Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 8W mattiert E14 230V Ø45mm farblos 127.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tropfenlampe 8W mattiert E14 230V Ø45mm farblos
Tropfenlampe 8W mattiert E14 230V Ø45mm farblos
Artikel-Nr.:
     262-F165H58
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     12708
EAN/GTIN:
     4000870127087
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Tropfenlampe 8W mattiert E14 230V Ø45mm farblos 127.08
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
78 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenleistung:
8 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
40 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E14
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 1,96*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,67*
1
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.