Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 400 415V 230V IP00 122x121x114mm 400VA 4AM4642-8JD40-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F161I87
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46428JD400FA0
EAN/GTIN:
     4001869902746
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 400 415V 230V IP00 122x121x114mm 400VA 4AM4642-8JD40-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.83 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
114 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,50*
€ 191,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,73*
€ 196,79*
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 215,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,03*
€ 219,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,11*
€ 259,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.