Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 500 462V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-5CT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F161I50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425CT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869903231
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 500 462V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-5CT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
462 - 462 V
Primärspannung 2:
440 - 440 V
Primärspannung 3:
418 - 418 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
134 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,11*
€ 191,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,59*
€ 196,99*
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 214,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,28*
€ 220,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 226,98*
€ 258,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.