Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra R100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY5G2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra R100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra R100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     262-F124H82
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135405/100
EAN/GTIN:
     4044774568324
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra R100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY5G2,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
283 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
transparent
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
252 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 314,236*
€ 366,016*
5
Frei Haus
ab € 344,108*
€ 381,058*
1
Frei Haus
ab € 352,38*
€ 408,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 432,949*
€ 497,289*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 453,50*
€ 524,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,289*
€ 591,77391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,729*
€ 587,53751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,049*
€ 560,54831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,139*
€ 546,37541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,949*
€ 515,20931
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,32949* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.