Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 sw R100 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC110BK0,6/1KV5G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 sw R100 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 sw R100 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-F121F07
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120344/100
EAN/GTIN:
     4044774559551
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 sw R100 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC110BK0,6/1KV5G2,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
13.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
266 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
199.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
53.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,17996*
€ 2,72996*
500
€ 65,00*
ab € 2,32892*
€ 2,90892*
100
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,52*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,89388*
€ 3,58388*
2 Tage
1640
1
€ 5,80*
ab € 61,94*
€ 80,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,58388*
€ 4,26482
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,89388*
€ 3,44372
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 358,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120307
ab € 0,92375*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120241
ab € 1,23989*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120267
ab € 0,70334*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120274
ab € 1,5694*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120280
ab € 2,46591*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309/100
ab € 1,18567*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120340
ab € 1,4176*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/100
ab € 1,07217*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120269
ab € 0,88534*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120233-1
ab € 0,60133*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120237-1
ab € 0,90387*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120248/100
ab € 2,1005*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120342/100
ab € 1,76544*
Ähnlich
Lapp Kabel
1121391
ab € 56,55266*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311/100
ab € 1,40643*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.