Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca H05Z-K 1 or R100 Kl.5 = feindrähtig H05Z-K90°C1X1OG


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     262-F113A82
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725093/100
EAN/GTIN:
     4044774730011
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Aderleitung Eca H05Z-K 1 or R100 Kl.5 = feindrähtig H05Z-K90°C1X1OG
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21341*
€ 0,28341*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2309*
€ 0,3109*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,28519*
€ 0,37519*
2 Tage
1459
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,37519*
€ 0,44648
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34519*
€ 0,41078
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32519*
€ 0,38698
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28519*
€ 0,33938
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,28519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 37,519* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.