Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 ws PB2000 Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 4510053K Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4510053K Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-F112F56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510053K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699561
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 ws PB2000 Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1WH
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,78*
€ 304,38*
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 345,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 346,24*
€ 405,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 352,46*
€ 412,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,06*
€ 490,3514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,68*
€ 483,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,38*
€ 462,1722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,50*
€ 442,085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,46*
€ 419,4274
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,17623* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.