Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca MULTI-STANDARD SC 2.1 50 gnge R50 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X50GNYE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 GNYE 4161200/50
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 GNYE 4161200/50
Artikel-Nr.:
     262-F112C06
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161200/50
EAN/GTIN:
     4044774697994
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca MULTI-STANDARD SC 2.1 50 gnge R50 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X50GNYE
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
13.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,00*
€ 649,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,05*
€ 652,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 601,481*
€ 688,941*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 688,941*
€ 819,83979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,531*
€ 808,64189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,221*
€ 773,76299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,931*
€ 751,99789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 601,481*
€ 715,76239
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,02962* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.