Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst PA Ø34mm 25,4mm(1) 1Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC34-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104B27
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50803
EAN/GTIN:
     4031026320038
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Endtülle Kst PA Ø34mm 25,4mm(1) 1Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC34-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Temperatur:
-50 - 135 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, endtülle hellermann, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,631*
€ 2,301*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,32*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,848*
€ 2,608*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11206
ab € 2,75*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11505
ab € 7,31*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11908
ab € 1,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.