Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M63 1,5mm AWS-M63-CR-BK(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     262-F104A46
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50507
EAN/GTIN:
     4031026310299
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi M63 1,5mm AWS-M63-CR-BK(10)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
73 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Innendurchmesser:
62.5 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,90*
€ 12,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 14,12*
€ 3,90*
ab € 14,53*
€ 14,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,402*
€ 15,882*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,882*
€ 18,89958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,682*
€ 18,66158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,822*
€ 17,63818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,202*
€ 16,90038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,732*
€ 16,34108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,402*
€ 13,56838
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.