Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M20 1,5mm AWS-M20-CR-BK(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     262-F104A41
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50502
EAN/GTIN:
     4031026310244
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi M20 1,5mm AWS-M20-CR-BK(50)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
28 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
19.5 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, tyton dichtring, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
50
€ 3,90*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.