Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Kst bl selbstkl Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol ASS4-F-150-BU(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett Schutzanweisung Vor Arbeiten freischalten 100.0 mm blau
Etikett Schutzanweisung Vor Arbeiten freischalten 100.0 mm blau
Etikett Schutzanweisung Vor Arbeiten freischalten 100.0 mm blau
Artikel-Nr.:
     262-F102B33
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-64305
EAN/GTIN:
     4031026180793
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Warnschild Kst bl selbstkl Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol ASS4-F-150-BU(10)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Stärke:
0.08 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,572*
€ 18,652*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 18,68*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 21,38*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 16,77*
€ 21,38*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 18,99*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,99* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.