Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskombination 24V 24VDC Erweiterungsgerät ESR5-NE-51-24VAC-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F100H38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118707
EAN/GTIN:
     4015081168477
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Sicherheitskombination 24V 24VDC Erweiterungsgerät ESR5-NE-51-24VAC-DC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
99 mm mm
Leistungsaufnahme:
2.2 W
Mit Rückführkreis:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Rückfallverzögerung:
0 - 0 s
SIL nach IEC 61508:
3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
ohne
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V
Steuerspannung 2:
24 - 24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Tiefe:
114.5 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 105,76*
€ 117,73*
1
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 119,44*
2 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 108,93*
€ 120,85*
54
Frei Haus
ab € 113,50389*
€ 121,41389*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 130,13*
€ 143,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191796
ab € 211,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.