Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1,5 sw Ø7mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 5-50°C 153725001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095E56
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153725001
EAN/GTIN:
     4008221537257
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,5 schwarz 25m
schlauchleitung
PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1,5 sw Ø7mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 5-50°C 153725001
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
115 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5 - 50 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,03*
€ 60,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,24*
€ 60,96*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 92,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,96*
€ 72,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,8496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.