Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 ws Ø6mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151625006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095E31
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151625006
EAN/GTIN:
     4008221516252
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
h03vv-f
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 ws Ø6mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151625006
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
36 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36 mm
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 50 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 44,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,90*
€ 44,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 56,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,43*
€ 52,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.