Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung (A)03VH-H 2x0,75 sw Polyvinylchlorid (PVC) 5-60°C 153425002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095E18
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153425002
EAN/GTIN:
     4008221534256
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
PVC-Steuerleitung (A)03VH-H 2x0,75 sw Polyvinylchlorid (PVC) 5-60°C 153425002
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Zahl:
2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leitungs-Breite ca.:
5.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3.3 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 60 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 32,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,56*
€ 32,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.