Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-U 1,5 br Kl.1 = eindrähtig 154425003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095D93
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     154425003
EAN/GTIN:
     4008221544255
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
PVC-Aderleitung Eca H07V-U 1,5 br Kl.1 = eindrähtig 154425003
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.5 mm
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 21,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 28,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.