| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095D89 Herst.-Nr.: 157400007 EAN/GTIN: 4008224452922 |
| |
|
| | |
| Starkstromkabel NYY-J 5x1,5qmm RE PVC sw Ø13mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 157400007 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 5 | Außendurchmesser ca.: | 13 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Funktionserhalt nach IEC 60331-1: | ohne | Funktionserhalt nach IEC 60331-3: | ohne | Konzentrischer Leiter: | ohne | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 1 kV | Nennspannung U0: | 0.6 kV | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 70 °C | Zul. max. Leitertemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |