| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095C67 Herst.-Nr.: 930805014 EAN/GTIN: 4008224510301 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 8Steckd Rack-Stromverteilung 930805014 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Anzahl der C13 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C20 Steckdosen: | 0 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 8 | Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schutzkontakt Typ F | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2 m | Länge: | 482.6 mm | Versorgungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,35* | € 44,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,45* | € 44,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,10* | € 50,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,27* | € 61,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,44* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|