Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FILS-Schutzschalter 2p GREEN ELECTRIC B10 0,01A Kverz 230V 2TE 741010014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095A66
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     741010014
EAN/GTIN:
     4008224161947
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter 2p GREEN ELECTRIC B10 0,01A Kverz 230V 2TE 741010014
Weitere Informationen:
Anzahl der abgesicherten Pole:
0
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A A
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898:
0 kA kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter b, fehlerstrom schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 29,86*
€ 32,61*
1
€ 4,00*
ab € 32,75*
€ 37,18*
1
€ 4,95*
ab € 33,12*
€ 37,33*
1
€ 4,00*
ab € 49,98*
€ 54,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 326,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
769900009
ab € 3,72*
Sonstiges
FTG
870N-7
ab € 1,46*
Sonstiges
FTG
870S-7
ab € 1,50*
Sonstiges
FTG
BA220W
ab € 1,28*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,75*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,68*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,30*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,41*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.