Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø18050mm L1000mm hfr 50-150qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/198-50/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F093J76
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143680
EAN/GTIN:
     4010311044767
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
reparaturmanschette 1000mm
Schrumpfmanschette Ø18050mm L1000mm hfr 50-150qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/198-50/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
50 - 198 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
180 mm
Länge:
1000 mm mm
Nennquerschnitt:
50 - 150 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,82*
€ 155,50*
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 160,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,30*
€ 168,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,14*
€ 181,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,60*
€ 185,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,70*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.