Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø14332mm L1500mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/1500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F093E85
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143679
EAN/GTIN:
     4010311002378
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø14332mm L1500mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/1500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
32 - 125 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
143 mm
Länge:
1500 mm mm
Nennquerschnitt:
32 - 125 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,10*
€ 145,49*
€ 5,46*
ab € 119,82*
€ 148,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,40*
€ 154,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,34*
€ 165,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,45*
€ 169,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,70*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.