Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø10526mm L2000mm hfr 26-93qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/93-26/2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F093E83
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143648
EAN/GTIN:
     4010311002255
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø10526mm L2000mm hfr 26-93qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/93-26/2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
26 - 93 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Länge:
2000 mm mm
Nennquerschnitt:
26 - 93 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 174,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,84*
€ 174,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,51*
€ 180,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,38*
€ 192,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,39*
€ 200,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.