Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter 70-400W SR100 f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 5NZ41001ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter 70-400W SR100 f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 5NZ41001ZEN
Artikel-Nr.:
     262-F086B29
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NZ41001ZEN
EAN/GTIN:
     4039806231987
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Zündgerät
natriumdampf-hochdrucklampe 70w
natriumdampf hochdrucklampe
Starter 70-400W SR100 f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 5NZ41001ZEN
Weitere Informationen:
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
70 - 400 W W
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Weitere Suchbegriffe: zündgerät 400w, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,89*
€ 370,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,10*
€ 373,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.