Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 500A 4p 200-500AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2450-5HK42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F078H09
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24505HK420AA0
EAN/GTIN:
     4042948834794
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 500A 4p 200-500AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2450-5HK42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7000 - 7000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 500 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.541,83*
€ 1.676,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.537,08*
€ 1.677,86*
Frei Haus
ab € 1.564,95*
€ 1.709,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.590,51*
€ 1.726,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.293,83*
€ 2.423,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,12*
€ 2.883,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,26*
€ 2.843,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,55*
€ 2.762,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.298,98*
€ 2.735,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.293,83*
€ 2.729,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA94840QB00
ab € 51,27*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,51*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,86*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
3VA94240RL30
ab € 796,38*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,36*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,39*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,27*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB04
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.