| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F068B13 Herst.-Nr.: 900639000 EAN/GTIN: 4041254157924 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen M20 lgr hfr schlagf 2511 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussstopfen | Farbe: | grau | lichtgrau | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer: | 0 | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,94* | € 1,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,06* | € 1,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|