Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø200mm Radial 230V 107W 755cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F057J19
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0304
EAN/GTIN:
     4012799873044
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø200mm Radial 230V 107W 755cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD20
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
50 - 50 °C
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennleistung:
107 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
755 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,97*
€ 541,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 511,14*
€ 566,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,40*
€ 569,56*
Frei Haus
ab € 520,27*
€ 577,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 610,18*
€ 680,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,72*
€ 810,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,07*
€ 806,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,47*
€ 756,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 194,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 95,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 115,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 78,00*
Zubehör
Maico
0150.0126
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.