Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø160mm Radial 230V 102W 700cbmh 70°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F057J18
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0303
EAN/GTIN:
     4012799873037
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø160mm Radial 230V 102W 700cbmh 70°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD16
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
70 - 70 °C
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Nennleistung:
102 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
700 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,36*
€ 496,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,35*
€ 518,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,49*
€ 521,12*
Frei Haus
ab € 447,58*
€ 528,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,83*
€ 622,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,52*
€ 671,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,83*
€ 630,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 179,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 72,56*
Zubehör
Maico
0150.0125
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.