Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø150mm Radial 230V 60°C 550cbmh 82W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F057J17
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø150mm Radial 230V 60°C 550cbmh 82W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD15
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
60 - 60 °C
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Nennleistung:
82 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
550 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,55*
€ 424,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 375,12*
€ 443,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,33*
€ 445,12*
Frei Haus
ab € 380,58*
€ 450,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 449,83*
€ 526,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,83*
€ 535,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 73,13*
Zubehör
Maico
0150.0125
ab € 26,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 475,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.