Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP TU 6x24TE ST IP31 REG 560x984x120mm ET120mm TU62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011F67
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX067716R9999
EAN/GTIN:
     4011617677161
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Klemmenmarkierung
Feldverteiler UP TU 6x24TE ST IP31 REG 560x984x120mm ET120mm TU62
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
6
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
560 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
984 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
984 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Leergehäuse, Unterputzverteiler, Verteilertür, verteilertür striebel, zackband, unterputzverteiler 6 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,93*
€ 321,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,29*
€ 324,87*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 280,64*
€ 338,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,62*
€ 753,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.