Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP TU 4x36TE ST IP31 REG 810x684x120mm ET120mm TU43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011F62
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX067711R9999
EAN/GTIN:
     4011617677116
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP TU 4x36TE ST IP31 REG 810x684x120mm ET120mm TU43
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
810 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
810 mm
Einbauhöhe:
684 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
684 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür striebel, verteilertür, unterputzverteiler 4 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,20*
€ 350,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,66*
€ 367,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 346,89*
€ 408,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,57*
€ 817,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,96*
€ 461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.