Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 8-24VUC 10A 230-250V UP elektr.Schalt FSR61/8-24VUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F011D31
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100004
EAN/GTIN:
     4010312301357
Suchbegriffe:
Funkaktor
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stromstoßschalter 8-24VUC 10A 230-250V UP elektr.Schalt FSR61/8-24VUC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion:
elektronisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
230 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, schaltaktor, eltako schaltaktor, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,66*
€ 69,41*
€ 5,46*
ab € 53,87*
€ 69,67*
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 71,09*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 55,78*
€ 71,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,63*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
30100005
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.