Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau 4377


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4377 Steckdose RJ-45 Grau
MENNEKES 4377 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     262-F011C08
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4377
EAN/GTIN:
     4015394244677
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau 4377
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 54,64*
€ 58,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,60*
€ 60,36*
1
€ 5,46*
ab € 49,71*
€ 60,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,65*
€ 61,53*
1
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4304
ab € 48,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4322
ab € 48,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4324
ab € 49,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4342
ab € 48,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4344
ab € 48,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4362
ab € 49,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4364
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.