Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 42W kl E14 230V Kerze UV-Schutz Ø36x99,5mm HALOGENCLASSIC42WE14230VBW351


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F010H24
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82076800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
HV-Halogenlampe 42W kl E14 230V Kerze UV-Schutz Ø36x99,5mm HALOGENCLASSIC42WE14230VBW351
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
36 mm mm
Farbtemperatur:
2800 K K
Gedrehtes Glas:
ja
Gesamtlänge:
99.5 mm mm
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
42 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
630 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E14
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 kerzenform halogen, hv-halogenlampe e14, philips hv-halogenlampen e14, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,569*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,059*
€ 28,63021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,599*
€ 28,08281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,489*
€ 25,57191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,819*
€ 24,77461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,249*
€ 24,09631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,569*
€ 19,71711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.